KTC
ヘッドライト光軸調整レンチショート
先端専用設計で樹脂ガイド部を傷つけにくい。先端Φ6で軸のガタつきを抑え回し良い。中間Φ5でサービスホールが狭い車にも対応。狭所で使用できるショートタイプ。
用途
ボンネット開口部の狭い軽商用車。普通乗用車用フォグライト。二輪車ヘッドライト
全長(mm)
254
先端径(Φmm)
6
径(Φmm)
中間:5
内容量
1本
注意
※ヘッドライト光軸専用です。
※先端が破損しますのでドライバーとしてのご使用は避けて下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75480029
-
¥
4,220
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る