曜日別特売

メモリーバックアップ+ケーブルセット

メモリーバックアップ+ケーブルセット - カイセ

OBDⅡ接続で、確実なバックアップが可能です。小型・軽量で携帯性に優れています。USB出力端子を搭載し、携帯端末などの充電が可能です。過充電・過電流・温度保護の保護機能を搭載し安全性に優れています。過充電・過電流・温度保護DC12V機器の電源として5A以内使用可能です。808バッテリークリップ変換ケーブルを標準セットしました。OBDⅡコネクターに電源が無い車両は、バッテリー端子接続によるバックアップが可能です。

用途自動車用バッテリーバックアップバッテリーリン酸鉄リチウムイオンバッテリー(18650サイズ/LifePO4)バッテリー容量(mAh)6000出力USB出力端子(DC5V/2A)・バックアップ出力端子(DC12V/5A)充電方式充電用USB5V電源(PC不可)充電時間(時間)約3(付属ケーブル及び2AのUSB ACアダプター使用)付属品806 OBDⅡケーブル、808バッテリークリップ変換ケーブル、807シガーソケット、913本体充電用USBケーブル、取扱説明書、警告カードインジケータ残量:5個のLEDで7段階表示寿命サイクル:約2000回(目安)保護機能(出力/入力)過放電、過電流、温度/過充電、温度使用温度範囲(℃)0~45(本体)、-10~45(環境)ケーブル長(mm)バッテリークリップ変換:全長470バッテリー電圧(V)3.2バッテリー容量(Ah)6内容量1台
注意
※本製品のリチウムイオン蓄電池は、体積エネルギー密度が400Wh/L未満のため、PSEマーク表示対象外です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75480108KG-150N
16,600
15,980
17,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする