高圧温水洗浄機

高圧温水洗浄機 - 洲本整備機

軽量・コンパクト。キャスター装置で移動もラクラク。
安全・クリーン・低騒音。火を使わず排ガスゼロ、CO2ゼロ。
効率的で省エネ設計・シーズヒーター使用で加熱効率100%。
沸き揚げも短時間。10℃から84℃まで約80分。
燃料補給不要。
温水/冷水洗浄を機内バルブで切り替え。

洗浄温度(℃)最高80ポンプ洗浄:三連プランジャー容量(L)温水器:78寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)625×775×1132付属品洗浄ガン、洗浄ホース(3/8×10m)、電源プラグ仕様吐水量:500L/H、熱源:三相200V/5kW内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ブレーカー容量50A以上推奨となります
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吐水圧力(MPa)
モーター
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75480634ESE-502E3~8三相200V/1.5kW/7A110
1,000,000
699,800
769,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
75480643ESE-503E3~14三相200V/2.2kW/10A125
1,070,000
749,800
824,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボディ関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする