高圧高温水洗浄機

高圧高温水洗浄機 - 洲本整備機

貯湯式ボイラーとヒートコイルボイラーのドッキングにより安定した温度を噴射135°の高温水で圧倒的な洗浄・脱臭・減菌が可能です。

吐出量(L/H)600吐出圧力(MPa)3~11電源(V)3相AC200モーター出力(kW)2.2ポンプ3連プランジャーポンプ温度(℃)温水:常温~135燃料タンク容量(L)22燃料消費量(L/h)約5ホース長さ(m)3/8×10寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)705×726×1348乾燥質量(kg)155凍結防止AC200V/100W/U型ヒーター安全装置漏電遮断機、モーター過負荷保護装置、自己保持回路、アンロ-ダーバブル、圧力スイッチ、電子制御ICリレー、加熱防止器、温度調節器、空焚き防止装置付属品電源プラグ、洗浄ガン、ガン掛、ホース掛、取扱説明書仕様ボイラー:貯湯式ボイラー+ダブルコイル式ボイラー内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75480659SH-3
1,730,000
1,298,000
1,427,800(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボディ関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする