小型スチームクリーナー

小型スチームクリーナー - 洲本整備機小型スチームクリーナー - 洲本整備機

150℃の蒸気で樹脂洗浄や除菌、減菌洗浄に最適。
小水量のため、噴射水の撥ねや飛散が少ない。
無給水で15~40分の連続使用可能。
耐久性抜群のステンレスコイルを採用し、錆なし。
小型軽量で抜群の機動性。
噴射量が少なく、撥ねや飛散が少ないため、ドライフロアー等での使用や、電装系に近いエンジン回りの洗浄にも最適。

寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)555×645×795質量(kg)約90吐出圧力(MPa)0.7電源(V)単相AC00電源コード(m)(2スケ)5、3芯プラグ付ポンププランジャーポンプスチーム温度(℃)150使用燃料白灯油(JIS1号灯油)燃料タンク容量(L)10(有効8)燃料消費量(L/h)約2安全装置炎感知装置、温度調節器、過熱防止サーモ、圧力スイッチ、自己保持回路、サーマルリレー、漏電遮断機、30mA調節弁・安全弁付属品洗浄ガンノーマルガン1/4×200、1/4×6mスチーム用高圧ホース、給水口タケノコ・エアカプラー内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吐出量(L/H)
電動機(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75480677SS-30(50/60Hz)30/36125
1,160,000
799,800
879,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
75480686SS-60(50/60Hz)60/66200
1,160,000
799,800
879,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥25,000/税込¥27,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥25,000/税込¥27,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボディ関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする