曜日別特売

19.0sq充電式シャットオフインパクトレンチ

19.0sq充電式シャットオフインパクトレンチ - 東空販売

シャットオフ機能付きインパクトレンチです。4段階の締め付けモードで、締め過ぎを防止します。ボルト・ナットの締めすぎを防止することで、安全で確実なトルク管理作業をサポートします。自動車整備~産業組み立てまで幅広い分野で活躍します。充電は急速充電で最短25分です。LEDライトを標準装備し、奥まった箇所や暗い場所でも便利にご使用頂けます。

用途自動車、産業機械のボルト脱着。締付トルク(N・m)約400、3 約500、4 約600能力普通ボルト M12~M30、高力ボルト M10~M24)差込角(sq.)19最大トルク(N・m)1100質量(kg)3.7全長(mm)221全高(mm)290充電時間(分)25蓄電池容量(Ah)2.5/36Vモーターブラシレスモーター騒音レベル(dB(A))103タイプ単発打撃機構打撃開始から1.2秒で自動停止回転数(回/分)1:1050、2:1200、3:1350、4:1500内容量1台
注意
※シャットオフ機能は右ネジ専用です。
※反時計回り方向は常時連発モードでトルク全開となりますのでご注意下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75480808MBI-250T
オープン
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする