曜日別特売

12.7sq充電インパクトレンチ

12.7sq充電インパクトレンチ - 空研

重量バランスが良く小型・軽量な商品です。全長はクラス最小の143mmです。。ブラシレスモータのさいようで長寿命モーターです。打撃モードが3段階(強・中・弱)に調節可能です。電池の残容量が確認できる電池残容量表示付きです。耐環境性能IP56に対応です。暗所での作業に効果を発揮するLEDライト付です。

用途ボルト・ナット締緩作業差込角(sq.)12.7能力ボルト径(mm)(普通)10~20、(高力)10~16実用トルク(N・m)50~260全長(mm)143無負荷回転速度(min-1[r.p.m])2500騒音レベル(dB(A))75商品タイプ本体種類普通ボルトボルト寸法M16×25mm材質鉄板(厚み10mm)締付ボルト(本数)約1900本内容量1台
注意
※本製品は埃や水に対する影響を抑えられるように設計されていますが、埃や水によって故障しないことを保証しておりません。
※初めてご使用になられる前には電池パックを充電してからご使用ください。
※本製品は本体のみです。バッテリーは付属していません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75480817-
オープン
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする