曜日別特売

なめた精密ネジはずし

なめた精密ネジはずし - ANEX
(1件のレビュー)

メガネ・時計・ゲーム機・パソコン等のなめてしまった精密ネジはずす手回し専用工具です。ネジはずし専用設計の刃先がネジに喰い付きます。垂直に強く押しつけながらゆっくり左に回すだけではずせます。精密ドライバーハンドルは回しやすい回転キャップ付きです。

用途メガネ・時計・ゲーム機・パソコン等のなめてしまった精密ネジはずす手回し専用工具全長(mm)154軸長(mm)65ハンドル径(Φmm)20ハンドル長さ(mm)78質量(g)53適合+0ネジ用(M1~2.6)内容量1本
注意
※先端は刃先になっておりますので、ご注意下さい。
※しっかり押し付けながら、ゆっくり左に回して下さい。理想は押しつけ8割、回し2割の割合です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75480844-
1,700
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ANEX_なめた精密ネジはずし  M1~2.6(+0ネジ)対応
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75480844
2022-11-22
用途: なめたネジの取り外し時

思ったより簡単に作業ができて感心しました
友人にも照会したいと思っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ交換工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする