曜日別特売

環境用消臭剤 エルビック ヒノデオール

環境用消臭剤 エルビック ヒノデオール - エルビック

【環境用】天然植物を原料とし、あらゆる悪臭を消臭除去。
各種悪臭ガスに対して効果的に作用し、たとえば酸性臭(硫化水素 メチルメルカプタンなど)とアルカリ性臭(アンモニア、トリメチルアミンなど)を同時に分解・中和する消臭剤です。
植物 の 2 次代謝物である フラバノイド類 を主成分としたもので製品は非危険物で安全性が高く有害物を含みません。環境や生態系にやさしく安心してご使用いただけます。一般的に、酸性臭を取り除くとアルカリ性臭気が増加し、逆にアルカリ性臭気を取り除くと酸性臭が増加するなどの弊害が生じ易くなります。これまでの消臭剤では両者のガスを同時に減少させることが困難でありましたが、エルビック KL はこれらの悪臭ガス を同時に減少させ、更に脂肪酸腐敗臭などの中性臭に対しても有効に作用する消臭剤であります。

用途
食品加工工場、水産加工工場、化学工場、各種 産業排水
下水処理場、し尿処理場、ゴミ焼却場
産業廃棄物処理処分場(埋立、切削)
外装段ボール材質(内容器)ポリエチレン外観液体微黄色透明~薄黄褐色透明pH4.6±0.4引火点(℃)93以上危険物の類別非危険物内容量1箱(18kg)
注意
※噴霧する場合は、 20-50 倍の高希釈に対応 できるように調整しており、臭気濃度によっては 100 倍までの希釈が可能であります。散布、または添加する場合は 5-10 倍に希釈して使用して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75479794KL
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする