曜日別特売

WarmMark ウォームマーク 温度・時間検知ラベル

WarmMark ウォームマーク 温度・時間検知ラベル - SpotSeeWarmMark ウォームマーク 温度・時間検知ラベル - SpotSeeWarmMark ウォームマーク 温度・時間検知ラベル - SpotSeeWarmMark ウォームマーク 温度・時間検知ラベル - SpotSeeWarmMark ウォームマーク 温度・時間検知ラベル - SpotSeeWarmMark ウォームマーク 温度・時間検知ラベル - SpotSeeWarmMark ウォームマーク 温度・時間検知ラベル - SpotSeeWarmMark ウォームマーク 温度・時間検知ラベル - SpotSee

タグシートを引くだけで、温度管理・簡単スタート。
反応温度より2℃以上の環境にさらされるとスケールが赤色に変化します。
温度超過の累積時間がわかります。
ローコストで手軽に正確な温度記録を残せます。
貼るだけなので、誰にでも簡単に使えます。
環境にやさしい安全な素材を使用 (RoHS,Reach対応)

用途
要冷蔵・冷蔵食品の輸送・保管温度確認
コールドチェーンの品質管理に、要冷蔵・冷蔵品の輸送・保管温度確認、冷蔵庫内の温度確認に利用されています。
例:ワクチン(Vaccine)、医薬品(Pharmaceutical product)、高級ワイン(Vintage wine)、化学薬品(Chemicals) 、温度敏感物質(Thermo-sensitive product),精密機器や写真機材などにも。
低温物流 倉庫での保管、荷物の仕分けや積込み、トラック運搬までの全行程を空調管理した物流。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)46×19×1.5表示3点表示精度(℃)±1変色白→赤保管温度(℃)反応温度より低い温度で保管保存期間(年)2年RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※使用開始前は、反応温度より5℃低い環境に30分以上おいてください。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
反応温度(℃)
時間
主な用途
寸法(mm)
変色温度(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75481377WM-18℃1ケース(10枚)-18以上累積時間:1、3、12h要冷凍品、冷凍食品W19×46×1.5-18 1時間、3時間、12時間
5,500
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75481386WM-18℃1ケース(100枚)-18以上累積時間:1、3、12h要冷凍品、冷凍食品W19×46×1.5-18 1時間、3時間、12時間
30,250
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75481395WM0℃1ケース(10枚)0以上累積時間:2、12、48h要冷蔵品 冷蔵食品W19×46×1.50 2時間、12時間、48時間
5,500
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75481404WM0℃1ケース(100枚)0以上累積時間:2、12、48h要冷蔵品 冷蔵食品W19×46×1.50 2時間、12時間、48時間
30,250
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75481413WM8℃1ケース(10枚)8以上累積時間:2、12、48h要冷蔵食品 薬品輸送W19×46×1.58 2時間、12時間、48時間
5,500
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75481429WM8℃1ケース(100枚)8以上累積時間:2、12、48h要冷蔵食品 薬品輸送W19×46×1.58 2時間、12時間、48時間
30,250
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75481438WM10℃1ケース(10枚)10以上累積時間:2、12、48h薬品輸送W19×46×1.510 2時間、12時間、48時間
5,500
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75481447WM10℃1ケース(100枚)10以上累積時間:2、12、48h薬品輸送W19×46×1.510 2時間、12時間、48時間
30,250
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75481456WM5℃1ケース(10枚)5以上累積時間:0.5、2、8h薬品輸送W19×46×1.55 30分、2時間、8時間
5,500
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75481465WM5℃1ケース(100枚)5以上累積時間:0.5、2、8h薬品輸送W19×46×1.55 30分、2時間、8時間
30,250
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75481474WM25℃1ケース(10枚)25以上累積時間:0.5、2、8h室温管理W19×46×1.525 30分、2時間、8時間
5,500
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75481483WM25℃1ケース(100枚)25以上累積時間:0.5、2、8h室温管理W19×46×1.525 30分、2時間、8時間
30,250
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75481499WM30℃1ケース(10枚)30以上累積時間:0.5、2、8h薬品、特殊化成品W19×46×1.530 30分、2時間、8時間
5,500
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75481508WM30℃1ケース(100枚)30以上累積時間:0.5、2、8h薬品、特殊化成品W19×46×1.530 30分、2時間、8時間
30,250
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75481517WM37℃1ケース(10枚)37以上累積時間:0.5、2、8h室温管理W19×46×1.537 30分、2時間、8時間
5,500
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75481526WM37℃1ケース(100枚)37以上累積時間:0.5、2、8h室温管理W46×19×1.537 30分、2時間、8時間
30,250
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,200/税込¥1,320
北海道地方数量1につき¥1,200/税込¥1,320
沖縄地方数量1につき¥1,400/税込¥1,540
離島数量1につき¥1,400/税込¥1,540
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度管理テープ・ラベル・スチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする