曜日別特売

LEDテープライト

LEDテープライト - DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDテープライト - DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDテープライト - DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDテープライト - DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDテープライト - DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDテープライト - DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDテープライト - DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDテープライト - DENSAN(デンサン/ジェフコム)

追加接続可能な屋外用テープライト(5m・青)
シリコンモールドテープ
固定用両面テープ付(背面)

駆動方式AC-ACアダプタ方式定格入力電圧(V)AC24使用環境条件-10~40℃、常湿寸法(幅W×高さH)(mm)(断面)12×4間隔(mm)(LED)13.88
注意
※LEDテープライトは点灯部分の部品です。
※電源や点灯制御の別売部品との組合せで光ります。
※この製品は仮設(6ヵ月以内/屋外用)照明器具です。
※恒久施設照明としては使用できません。
全16種類を絞り込む
LED色
定格消費電力(W)
内容量
16種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
本体サイズ(mm)
LED色
質量(g)
LED使用数(個)
定格消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75481849SJ-T01-05BB1個(5m)12×5000×4460360(全点灯時)20
24,200
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
75481858SJ-T01-10BB1個(10m)12×10000×4930720(全点灯時)40
44,000
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
75481867SJ-T01-05GG1個(5m)12×5000×4460360(全点灯時)20
24,200
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
75481876SJ-T01-10GG1個(10m)12×10000×4930720(全点灯時)40
44,000
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
75481894SJ-T01-10LL1個(10m)12×10000×4電球色930720(全点灯時)40
44,000
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
75481903SJ-T01-05PP1個(5m)12×5000×4ピンク460360(全点灯時)20
24,200
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
75481919SJ-T01-10PP1個(10m)12×10000×4ピンク930720(全点灯時)40
44,000
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
75481928SJ-T01-05RR1個(5m)12×5000×4460360(全点灯時)20
24,200
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
75481937SJ-T01-10RR1個(10m)12×10000×4930720(全点灯時)40
44,000
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
75481955SJ-T01-10WW1個(10m)12×10000×4930720(全点灯時)40
44,000
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
75481964SJ-T01-05WB1個(5m)12×5000×4白・青460360(全点灯時)20
24,200
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
75481973SJ-T01-10WB1個(10m)12×10000×4白・青930720(全点灯時)40
44,000
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
75481989SJ-T01-05WL1個(5m)12×5000×4白・電球色460360(全点灯時)20
24,200
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
75481998SJ-T01-10WL1個(10m)12×10000×4白・電球色930720(全点灯時)40
44,000
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
75481885SJ-T01-05LL1個(5m)12×5000×4電球色460360(全点灯時)20
24,200
取扱い終了
75481946SJ-T01-05WW1個(5m)12×5000×4460360(全点灯時)20
24,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

LEDテープライト SJ-T01
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする