曜日別特売
SJ-T01-10WL LEDテープライト JEFCOM(ジェフコム) 75481998

 

SJ-T01-10WL LEDテープライト JEFCOM(ジェフコム) 75481998
SJ-T01-10WL LEDテープライト JEFCOM(ジェフコム) 75481998
SJ-T01-10WL LEDテープライト JEFCOM(ジェフコム) 75481998

LEDテープライト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個(10m)
LED色白・電球色
定格消費電力(W)(全点灯時)40
内容量1個(10m)注文コード75481998品番SJ-T01-10WL
参考基準価格(税別)¥44,000販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
¥32,980

追加接続可能な屋外用テープライト(5m・青)
シリコンモールドテープ
固定用両面テープ付(背面)

本体サイズ(mm)
12×10000×4
LED色
白・電球色
質量(g)
930
LED使用数(個)
720
定格消費電力(W)
(全点灯時)40
仕様
●交互点滅・コントローラーNH SJ-NH601C対応●全点灯・整流器SJ-603D対応●屋外仕様:IP44●SJV:42.2
寸法(幅W×高さH)(mm)
(断面)12×4
定格入力電圧(V)
AC24
駆動方式
AC-ACアダプタ方式
使用環境条件
-10~40℃、常湿
間隔(mm)
(LED)13.88
エコロジー商品
省エネ
注意
※LEDテープライトは点灯部分の部品です。
※電源や点灯制御の別売部品との組合せで光ります。
※この製品は仮設(6ヵ月以内/屋外用)照明器具です。
※恒久施設照明としては使用できません。

商品説明動画

LEDテープライト SJ-T01
この動画は、1人が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする