曜日別特売

長尺カルバケツ

長尺カルバケツ - DENSAN(デンサン/ジェフコム)長尺カルバケツ - DENSAN(デンサン/ジェフコム)

強靭なエステル帆布を使用した、長尺タイプのバケツ
長尺:650mm
雨や汚れに強く、丈夫で長持ち
帆布製比 約30%軽量(メーカー比)
低コスト
強靭なエステル帆布・ポリエステル系生地に樹脂加工を施し、防水性、耐候性、 形状安定性を高めた綿帆布に代わる高耐久性生地です。
引っ掛けに便利なS環フック付
バケツの上端に鉄芯が入って形状を保持
両手が空くリュックサックタイプ
丈夫で水や油に強いプラスチック製底部

質量(kg)1外寸法(Φ×Hmm)270×650本体サイズ(mm)270×270×650内寸法(Φ×Hmm)250×640内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸法(直径Φ×深さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75482025IZ-DB-2770B-BL270×650
8,800
6,498
7,148(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

長尺カルバケツ IZ-DB-2770B-BL
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする