クノール
クノールふんわりたまごスープ容器入
「とれて3日以内の国産新鮮たまご」を使用した、ふんわりたまごのスープです。かつおと昆布の風味をきかせ、塩味まろやかに仕上げました。
栄養成分
(1食分(7.2g)あたり)エネルギー:28kcal、たん白質:2g、脂質:1.3g、炭水化物:2.2g、食塩相当量:1.6g
原材料
卵(国産)、食塩、かつお節エキス調味料、でん粉、食用油脂、しいたけパウダー、粉末しょうゆ、こんぶエキス、酵母エキス調味料、チキンエキス、たん白加水分解物、香辛料、酵母エキス、あさりエキス、うきみ(しいたけ、わかめ、ねぎ)/ソルビトール、糊料(加工でん粉、キサンタンガム)、調味料(アミノ酸等)、酸味料、カロテン色素、(一部に小麦・卵・大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチンを含む)
アレルギー
小麦、卵、大豆、鶏肉、豚肉、ゼラチン
内容量
1ケース(7.2g×48個)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75485577
-
オープン
¥
8,498
¥
9,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください