蜂カレー ビーフカレー 中辛

蜂カレー ビーフカレー 中辛 - ハチ食品

日本初の国産カレー粉を調合した大和屋二代目今村弥兵衛、伝承の本格ビーフカレーです。
オリジナル製法にて製造された、「蜂カレーカレー粉」と「蜂カレーカレール 」を使用し、デミグラスソース、生クリーム、バターでコクをつけたソースに角切りの国産牛肉を加えて仕上げました。

栄養成分(1袋(200g)当たり)エネルギー:276kcal、たんぱく質:11.8g、脂質:15.2g、炭水化物:23.0g、食塩相当量:2.7g原材料牛肉(国産)、ソテーオニオン、玉ねぎ、カレールウ、ソテーキャロット、りんごペースト、生クリーム、ビーフエキス、バナナペースト、トマトペースト、動物油脂(牛脂、豚脂)、カレー粉、デミグラスソース、砂糖、バター、食塩、ココナッツペースト、チャツネ、小麦粉、しょうがペースト、にんにくペースト、フォンドボー、香辛料/調味料(アミノ酸等)、カラメル色素、酸味料、香辛料抽出物、香料、(一部に小麦・乳成分・牛肉・大豆・鶏肉・バナナ・豚肉・りんごを含む)アレルギー小麦・乳成分・牛肉・大豆・鶏肉・バナナ・豚肉・りんご内容量1ケース(200g×20個)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75485647-
10,900
10,880
11,750(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レトルト/インスタント食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする