曜日別特売

本家 赤から辛味の極み10番カレー

本家 赤から辛味の極み10番カレー - ハチ食品

たっぷりの唐辛子と2種類の醤(コチュジャン・トウバンジャン)で辛さを極めたソースにはちみつを加え、甘辛く濃厚に仕上げたカレーです。辛さは10番!

栄養成分(1袋(200g)当たり)エネルギー:314kcal、たんぱく質:8.2g、脂質:19.8、炭水化物:25.8g、食塩相当量:3.5g原材料野菜(玉ねぎ、人参)、鶏肉、動物油脂(牛脂、豚脂)、小麦粉、砂糖、唐辛子、はちみつ、しょうゆ、還元水あめ、米発酵調味料、ビーフエキス、コチュジャン、にんにくペースト、トマトペースト、カレー粉、食塩、オイスターソース、トウバンジャン、粉末チキンブイヨン、たん白加水分解物、大豆たん白末、しょうがペースト、オニオン末、酵母エキス、パプリカ末、ガーリック末/調味料(アミノ酸等)、増粘剤(加工でん粉)、着色料(カラメル、パプリカ色素、ココア)、乳化剤、香料、(一部に小麦・乳成分・牛肉・大豆・鶏肉を含む)アレルギー小麦・乳成分・牛肉・大豆・鶏肉内容量1ケース(200g×20個)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75485699-
オープン
6,198
6,694(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レトルト/インスタント食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする