ハチ食品
牛肉の旨み溶け込むたっぷりビーフカレー
ソテーオニオン、デミグラスソースのコクとマッシュルームや赤ワインが香るソースに、牛肉の旨みが溶け込んだ濃厚で贅沢なカレー。
栄養成分
(1袋(230g)当たり)エネルギー:320kcal、たんぱく質:9.4g、脂質:21.2g、炭水化物:22.8g、食塩相当量:3.1g
原材料
牛肉(オーストラリア)、ソテーオニオン、小麦粉、豚脂、デミグラスソース、砂糖、りんごペースト、トマトペースト、カレー粉、食塩、チャツネ、マッシュルームソース、ビーフエキス、にんにくペースト、赤ワイン、香辛料、たん白加水分解物/造年剤(加工でん粉)、調味料(アミノ酸等)、カラメル色索、香辛料抽出物、酸昧料、香料、(一部に小麦・牛肉・大豆・りんご・ゼラチンを含む)
アレルギー
小麦・牛肉・大豆・りんご・ゼラチン
内容量
1ケース(230g×20個)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75485717
-
¥
6,600
¥
6,598
¥
7,126
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください