曜日別特売

化学調味料無添加 のりスープ

化学調味料無添加 のりスープ - アマノフーズ

あっさりした和風だしに、有明産のりの風味が程よく合わさり飽きのこない味です。

栄養成分(1食あたり)エネルギー:22kcal、たんぱく質:1.2g、脂質:0.73g、炭水化物:2.6g、食塩相当量:1.2g原材料しょうゆ、還元水あめ、魚介エキス、みりん、食塩、でん粉・デキストリン混合物、こんぶエキス、酵母エキスパウダー、しいたけエキスパウダー、具(液全卵(国内製造)、ねぎ、焼きのり、ごま、乾燥しいたけ)/酸化防止剤(ビタミンE)、(一部に小麦・卵・ごま・さば・大豆を含む)アレルギー卵、小麦内容量1ケース(6g×60個)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75485787-
6,600
6,598
7,126(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レトルト/インスタント食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする