いなば食品
食塩無添加北海道産ミックスビーンズ
北海道産の、大豆、金時豆、青大豆、白いんげん豆をホクホクした豆本来の味わいにするため、食塩を使わずドライパックにしました。サラダ、カレー、シチュー、スープ等色々お使いいただけます。
栄養成分
(50g当たり)エネルギー:92kcal、たんぱく質:6.6g、脂質:1.9g、炭水化物:10.0g、食塩相当量:0g
原材料
大豆、金時豆、青大豆、手亡(白いんげん豆)
アレルギー
大豆
内容量
1ケース(50g×40個)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75485927
-
¥
6,320
¥
6,298
¥
6,802
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください