いなば食品
国産ごぼう食塩無添加
開けたらそのまま使える国産ごぼうのドライパック。素材の旨味が味わえる食塩無添加で蒸し上げました。きんぴらやお味噌汁などいろいろお使いいただけます。
栄養成分
(40g当たり)エネルギー:10cal、たんぱく質:0.7g、脂質:0.1g、炭水化物:2.8g、食塩相当量:0g
原材料
ごぼう(国産)/乳酸ca、酸化防止剤(ビタミンC)
内容量
1ケース(40g×20個)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75485988
-
¥
4,200
¥
4,198
¥
4,534
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください