瑞穂化成工業
扁平缶 4L
パッキン付のカラー容器です。空容器の状態での移動用に設計しています。食品にもご使用できます。オプションでノズルもございます。
用途
遮光が必要な液体の保存・保管等
質量(g)
267.3
口径(Φmm)
30
幅(mm)
192
奥行(mm)
120
高さ(mm)
280
容量(L)
4
内容量
1個
注意
※ポリエチレンに適さない液体は使用できません。
※内容物が入ったままでの移動は避けてください。空容器の状態での移動用に設計しています。
※輸送には適していません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75486819
0185BK
ブラック
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
当日出荷
75486828
0185LS
ライトサンド
オープン
¥
739
¥
813
(税込)
当日出荷
75486837
0185MG
モスグリーン
¥
930
¥
929
¥
1,022
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください