瑞穂化成工業
扁平缶縦口 5L 封印キャップ容器
キャップが開封されているのが一目でわかるライナー付。(改ざん防止キャップ付)封印キャップの採用、開封確認が可能なため、内容物の安全性を確保できます。輸送時にキャップの緩みを防止します。(未開封時のみ)
用途
遮光が必要な液体の保存・保管、キャップを固定して輸送する際に
質量(g)
330
色
グレー
口径(Φmm)
33
幅(mm)
200
奥行(mm)
140
高さ(mm)
280
容量(L)
5
内容量
1個
注意
※ポリエチレンに適さない液体は使用できません。
※内容物が入ったままでの移動は避けてください。空容器の状態での移動用に設計しています。
※輸送には適していません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75486907
0188FGY
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください