瑞穂化成工業
扁平缶 1L Aタイプ
中栓仕様の扁平缶1L Aタイプ
用途
液体の保存・保管等
質量(g)
92.3
色
ナチュラル
口径(Φmm)
24
幅(mm)
116
奥行(mm)
66
高さ(mm)
193
容量(L)
1
内容量
1個
注意
※ポリエチレンに適さない液体は使用できません。
※内容物が入ったままでの移動は避けてください。空容器の状態での移動用に設計しています。
※輸送には適していません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75486916
0189
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください