曜日別特売

扁平缶 1L Aタイプ スリット入

扁平缶 1L Aタイプ スリット入 - 瑞穂化成工業扁平缶 1L Aタイプ スリット入 - 瑞穂化成工業扁平缶 1L Aタイプ スリット入 - 瑞穂化成工業
(1件のレビュー)

便利なスリット&目盛が付いているカラー容器、液体の残量が見えます。スリット部以外は遮光性がございます。

用途液体の保存・保管等質量(g)92.3口径(Φmm)24幅(mm)116奥行(mm)66高さ(mm)193容量(L)1内容量1個
注意
※ポリエチレンに適さない液体は使用できません。
※内容物が入ったままでの移動は避けてください。空容器の状態での移動用に設計しています。
※輸送には適していません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
754869250189SBKブラック
480
479
527(税込)
当日出荷
754869340189SGYグレー
480
479
527(税込)
当日出荷
754869430189SWホワイト
オープン
359
395(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75486934
2025-08-03
用途: 洗剤、柔軟剤、漂白剤用の詰め替えボトル
その他業種

本来の使用用途とは違うかもしれませんが、サイズ感がちょうど良かったため洗剤、柔軟剤、漂白剤の詰め替え用のボトルとして数年間使用しています。サイド部分に中身が見えるように透明なスリット?があるため残量もわかります。色違いで購入し、ひと目で中身がわかるよう使いわけています。耐久性も良いのでとてもお気に入りの商品です。
一つだけ気になる点と言えば、取手があればもっと使い勝手がいいのになと思うことろです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ポリ容器・洗浄瓶・ビンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/827/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする