扁平缶片口 20L 封印キャップ容器

扁平缶片口 20L 封印キャップ容器 - 瑞穂化成工業

遮光性に優れており、キャップが開封されているのが一目でわかるライナー付。(改ざん防止キャップ付)封印キャップの採用、開封確認が可能なため、内容物の安全性を確保できます。輸送時にキャップの緩みを防止します。(未開封時のみ)

用途遮光が必要な液体の保存・保管、キャップを固定して輸送する際に質量(g)1370グレー口径(Φmm)50幅(mm)360奥行(mm)206高さ(mm)410容量(L)20内容量1個
注意
※ポリエチレンに適さない液体は使用できません。
※内容物が入ったままでの移動は避けてください。空容器の状態での移動用に設計しています。
※輸送には適していません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
754869590193FGY
オープン
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ポリ容器・洗浄瓶・ビンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/827/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする