曜日別特売

扁平缶両口 5L ノズルなし

扁平缶両口 5L ノズルなし - 瑞穂化成工業扁平缶両口 5L ノズルなし - 瑞穂化成工業扁平缶両口 5L ノズルなし - 瑞穂化成工業扁平缶両口 5L ノズルなし - 瑞穂化成工業

パッキン付のカラー容器です。空容器の状態での移動用に設計しています。食品にもご使用できます。オプションでノズル・ロートもございます。

用途液体の保存・保管等質量(g)438.2口径(Φmm)44幅(mm)260奥行(mm)120高さ(mm)285容量(L)5内容量1個
注意
※ポリエチレンに適さない液体は使用できません。
※内容物が入ったままでの移動は避けてください。空容器の状態での移動用に設計しています。
※輸送には適していません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
754869770205BKブラック
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
754869860205GYグレー
オープン
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
754869950205LSライトサンド
1,930
1,898
2,088(税込)
当日出荷
754870040205MGモスグリーン
1,930
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ポリ容器・洗浄瓶・ビンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/827/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする