瑞穂化成工業
ポリビーカー 両手付 10L
耐薬品性、耐久性に優れています。食品にも使用できます。
種類
手付ビーカー
容量(L)
10
材質
ポリエチレン
色
ナチュラル
質量(g)
698
内容量
1個
注意
※ポリエチレンに適さない液体は使用できません。
※内容物が入ったままでの移動は避けてください。空容器の状態での移動用に設計しています。
※輸送には適していません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75487013
0518
10
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください