ベストコ
ハンディ マルチラック
様々な場所で小物等を収納できる各種ハンディラックシリーズ
天然木製なのでインテリアによくなじみます
コンパクトに収納できます
ネジ不要で簡単組み立て
寸法(mm)
約630×260×485
質量(g)
約1080
材質
支柱部・棚板部/天然木(杉)、ネジ/鉄
色
ライトブラウン
段数
3段
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75487799
ND-6941
¥1,480
¥
1,398
¥1,538
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください