曜日別特売

開平演算器 EMRT1 1INPUT 数値 OUT 4-20mA EMRT1A11

開平演算器 EMRT1 1INPUT 数値 OUT 4-20mA EMRT1A11 - 山本電機製作所

開平演算器
本器は入力された圧力に比例する電気信号を内部で開平演算を行い、風量に比例した電流信号にして出力します。
入力信号と出力信号とは電気的に絶縁されています。

電源(V)100AC±10%(50/60Hz)、約3.5VA入力信号4~20mADC(入力抵抗50Ω)出力信号4~20mADC(負荷抵抗500Ω以下)精度(%)±1%FS(20℃において)ただし出力信号15~100%FS間において温度特性±0.01%FS/℃(0~40℃において)材質外装:ポリカーボネートおよびABS樹脂使用周囲温度(℃)0~50(ただし氷結しないこと)使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)絶縁抵抗(MΩ)端子-ケース間:20以上(500VDCメガー)耐電圧(V)電源端子-ケース間:1000AC(50/60Hz 1分間)取付方式レール取付(適合レール/35mm幅DINレール)質量(g)約300仕様開平出力カット点:15%FS以下内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75489619EMRT1A11
141,600
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

差圧計(マノメーター)の原理と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/147/
2023-03-03

圧力・流量測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする