山本電機製作所
簡易ピトー管 PR口金 od6mm 長さ110mm PTK-PR6-110
室内などの静止空気圧測定用
ビニル管用と金属管用の2種類から選択可能
用途
風量、風速(動圧)計測における風速1m/s以下の静圧測定用
材質
PBT・黄銅・鋼
パネルカット寸法(mm)
Φ10.5
長さ(mm)
110
口金
PR
内容量
1台
注意
※チューブ取付部が回転式エルボプッシュイン継手となっています。
※配管は別売チューブまたはJIS B 8381-1適合チューブを使用してください。(接続可能チューブ外径6)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75489628
PTK-PR6-110
¥
4,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750