山本電機製作所
飾りピトー管 壁厚さ10-30mm MF SUS PTC-VT6-30-SMF
クリーンルームの天井・壁向けに設計された静圧管
用途
室内などの静止空気圧測定用
風量、風速(動圧)計測における風速1m/s以下の静圧測定用
寸法L(mm)
43
適合壁厚(mm)
10~30
仕上
鏡面仕上げ
材質
ステンレス鋼
パネルカット寸法(mm)
Φ10.5
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75489743
PTC-VT6-30-SMF
¥
18,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
30日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください