曜日別特売

飾りピトー管 壁厚さ10-55mm MF SUS PTC-VT6-55-SMF

飾りピトー管 壁厚さ10-55mm MF SUS PTC-VT6-55-SMF - 山本電機製作所

クリーンルームの天井・壁向けに設計された静圧管

用途
室内などの静止空気圧測定用
風量、風速(動圧)計測における風速1m/s以下の静圧測定用
寸法L(mm)68適合壁厚(mm)10~55仕上鏡面仕上げ材質ステンレス鋼パネルカット寸法(mm)Φ10.5内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75489759PTC-VT6-55-SMF
18,600
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

差圧計(マノメーター)の原理と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/147/
2023-03-03

圧力・流量測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする