伝送器 EMT6

伝送器 EMT6 - 山本電機製作所

小型微差圧伝送器
小型・軽量タイプの微差圧伝送器です。
センサ部にヒステリシスの小さい
シリコーンゴムを採用
上部にゼロ調整トリマがあり
設置後のゼロ調整が容易

測定ガス空気および非腐食性ガス(液体不可)タイプ露出端子形出力電流(mA)2線式4~20DC口金ビニル管用測定方式差圧式耐圧力(kPa)計器本体:50材質外装:ポリアミド電気信号交換方式:可変インダクタンス絶縁抵抗(MΩ)端子-ケース間:20以上(500VDCメガー)使用周囲温度(℃)0~50(ただし氷結しないこと)使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)耐振動(m/s2)5~10Hz:振幅10mm、10~50Hz:加速度39(3軸方向各2h)衝撃(耐久)(m/s2)100(3軸方向各6回)適合配管ビニル管またはゴム管(内径4)極性口金:配管接続口金部に高圧側「H」、低圧側「L」のマークにて表示質量(g)約110精度(%)(20℃において)±2.5FS温度特性(ゼロ+スパン、0~50℃において) ±0.15%FS/℃伝送方法【2線式】出力信号:4~20mA DC(負荷抵抗500Ω以下)、電源電圧:24V DC±10%(リップル0.2V PーP以内)仕様受圧エレメント:ダイヤフラム(シリコーンゴム)内容量1台
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
圧力レンジ(Pa)
取付姿勢
圧力レンジ(kPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75490486EMT6B0FVD10000~1000水平~垂直間(取付任意)-
37,800
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
75490495EMT6B0FVD100V0~100垂直指定-
40,800
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
75490504EMT6B0FVD100H0~100水平指定-
40,800
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
75490513EMT6B0FVD200V0~200垂直指定-
37,800
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
75490529EMT6B0FVD200H0~200水平指定-
37,800
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
75490538EMT6B0FVE2-水平~垂直間(取付任意)0~2
37,800
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
75490547EMT6B0FVD300V0~300垂直指定-
37,800
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
75490556EMT6B0FVD300H0~300水平指定-
37,800
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
75490565EMT6B0FVE3-水平~垂直間(取付任意)0~3
37,800
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
75490574EMT6B0FVD5000~500水平~垂直間(取付任意)-
37,800
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
75490583EMT6B0FVD50V0~50垂直指定-
40,800
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
75490599EMT6B0FVD50H0~50水平指定-
40,800
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
75490608EMT6B0FVE5-水平~垂直間(取付任意)0~5
37,800
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

差圧計(マノメーター)の原理と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/147/
2023-03-03

圧力・流量測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする