T.SIN(テイシン電機)
ケルビンクリップ
クリップ各自独立した構造のため、安定した測定に最適です。
材質
鉄、カバー:ナイロン
色
黒
定格電流(A)
10
加工
M3ネジ止め式
最大開口(mm)
9
メッキ
金メッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75491064
C-117B
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください