天板(CWSシリーズ)

天板(CWSシリーズ) - ナイキ天板(CWSシリーズ) - ナイキ天板(CWSシリーズ) - ナイキ天板(CWSシリーズ) - ナイキ天板(CWSシリーズ) - ナイキ天板(CWSシリーズ) - ナイキ天板(CWSシリーズ) - ナイキ天板(CWSシリーズ) - ナイキ

両面・片面兼用の天板です。

内容量1枚
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
・止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
全8種類を絞り込む
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
トラスコ品番
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75499315CWS-800TPU-S-シルクウッド208-8515800×400×26メラミン化粧板張り
15,500
10,980
12,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75499193CWS-900WTU-B3.5ブラック217-7418899×400×15薄型スチール両面・片面兼用、スチール塗装仕上
15,500
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75499324CWS-800TPU-WN-ダークウォールナット208-6866800×400×26耐指紋性メラミン化粧板張り
18,600
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75499209CWS-900TPU-S-シルクウッド217-7782899×400×26メラミン化粧板張り
17,500
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75499333CWS-800TPU-H-ホワイト208-6783800×400×26メラミン化粧板張り
15,500
10,980
12,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75499218CWS-900TPU-MW-ミディアムウォールナット212-0512899×400×26耐指紋性メラミン化粧板張り
20,400
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75499349CWS-800TPU-MW-ミディアムウォールナット208-5299800×400×26耐指紋性メラミン化粧板張り
18,600
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75499227CWS-900TPU-WN-ダークウォールナット217-7838899×400×26耐指紋性メラミン化粧板張り
20,400
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする