お客様の業種は医療機関、医療関連施設ですか?

ご覧になろうとしているページには、医療機関、医療関連施設向けの商材が含まれております。

医療機関、医療関連施設向けの医薬品・医療機器については、一般のお客様には販売することができませんのでご了承ください。(医薬品卸売販売業の許可取得により、医療機関、医療関連施設向けには医療用医薬品の販売が可能です)

病院・診療所・歯科診療所・飼育動物施設・介護老人保健施設・介護老人福祉施設・調剤薬局・訪問看護ステーションにお勤めの方は「はい」をクリックして先にお進みください。
※施設毎でご購入できる商品が異なります。詳細はこちらです

「いいえ」をクリックすると、元のページに遷移します。

カラヤヘッシブ・クリアータイプ C-2号

カラヤヘッシブ・クリアータイプ C-2号 - アルケア

透明性に優れているので、貼ったまま創の経過観察が行えます。
適度な柔らかさと密着力により、関節部位や凹凸部にも、ズレずに使用できます。
適度な滲出液吸収力で、正常皮膚の浸軟を軽減します。

寸法(cm)5.0×5.0基材ウレタンフィルム一般的名称局所管理ハイドロゲル創傷被覆・保護材ホワイトアズワン品番9-3597-05医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:21100BZZ00468000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低内容量1箱(30枚)
医療機関コードをお持ちの方は、医療機関申請後すぐ販売価格が確認できます
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7553872515185
申請後表示
申請後表示
6日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする