曜日別特売

上腕式血圧計 快適・カンタン血圧計

上腕式血圧計 快適・カンタン血圧計 - A&D上腕式血圧計 快適・カンタン血圧計 - A&D
(1件のレビュー)

金属アレルギー・ラテックスアレルギーに配慮した脱アレルギーカフです。
締め付けの際に内布がシワ状にならず、皮膚を挟みにくいです。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×105×60測定方法オシロメトリック法測定範囲(mmHg)(圧力)0~280記憶容量(メモリ)90回電池寿命約1000回質量(g)約285一般的名称自動電子血圧計医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:224AHBZX00018000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲
適合腕周(cm)
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75536406UA-1020G(脈拍)40-180拍/分約22~32血圧管理手帳
9,000
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
75536415UA-1020B(脈拍)40~180拍/分約17~32血圧管理手帳、収納ケース
10,000
7,898
8,688(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-19
用途: 体調管理
ファーストぽじしょんサービス業

ものすごく簡単です。
電源入れてボタン押して、ただ待つだけ
いいですね。
結果は、写メる必要あるかもだけど。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

血圧計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする