上腕式血圧計 HCR-7402

上腕式血圧計  HCR-7402 - オムロンヘルスケア上腕式血圧計  HCR-7402 - オムロンヘルスケア

簡単に正しく測定できる安心の「フィットカフ」で、腕にカフを巻いたときに、正しい位置から左右にずれてしまっても、正確に測定することができます。
最新の血圧値と過去の血圧値を左右同時に表示し、かんたんに血圧値を比較できます。
朝と夜に測定した血圧を個別に管理し、朝の1週間の平均値が家庭における高血圧の基準値「最高135mmHg/最低85mmHg」を超えた場合には「早朝高血圧マーク」が点灯。「早朝高血圧」の確認に役立ちます。
「朝/晩平均スイッチ」を押すと、それぞれの週平均値を表示します。

測定方式オシロメトリック法表示範囲カフ圧力:0~299mmHg測定範囲(mmHg)最高血圧/60~260回路、最低血圧/40~215回路測定範囲脈拍数:毎分40~180拍測定精度圧力/±3mmHg以内、脈拍数/読み取り数値の±5%以内加圧方式自動加圧方式(ファジィコントロール)減圧方式自動排気弁方式排気方式自動急速排気方式電源付属専用ACアダプタ(入力:AC100V、50/60Hz、10VA)、単3形アルカリ乾電池4個(テスト用付属、DC6V 4W)電池寿命約 300回(単3形アルカリ乾電池使用時、メーカー試験条件による)質量(g)本体:約460(電池、カフ含まず)、カフ:約110寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体(カフを除く):約191×85×120寸法(幅W×長さL)(mm)カフ:約120×470適合腕周(cm)17~36メモリー2人×100回付属品専用カフ(型式 HEM-FM31-B)、専用ACアダプタ、お試し用電池(単3形アルカリ乾電池4個)、収納ソフトケース、取扱説明書(品質保証書付き)、医療機器添付文書機能平均値表示(最大3回)、朝週/晩週平均表示(今週と過去7週間)、血圧確認マーク、不規則脈波マーク、体動マーク、カフゆる巻マーク、カフぴったり巻マーク、時計機能、自動測定、自動電源オフ一般的名称自動電子血圧計チューブ長さ(mm)610アズワン品番63-9290-45医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:301AABZX00021000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75521654HCR-7402
18,000
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

血圧計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする