マッサージ器#301 マッサージクッション プチシフォン

マッサージ器#301 マッサージクッション プチシフォン - クロシオマッサージ器#301 マッサージクッション プチシフォン - クロシオマッサージ器#301 マッサージクッション プチシフォン - クロシオマッサージ器#301 マッサージクッション プチシフォン - クロシオマッサージ器#301 マッサージクッション プチシフォン - クロシオマッサージ器#301 マッサージクッション プチシフォン - クロシオマッサージ器#301 マッサージクッション プチシフォン - クロシオ

高さの異なる4ヶのもみ玉が回転し、手もみ感覚のマッサージで、首・背中・腰・太もも・ふくらはぎ・足裏などのコリをもみほぐします。
外カバーは取り外しができ、ご家庭で洗濯ができるので清潔にお使いいただけます。
使わないときは電源コードを内部に収納できるので、インテリアとしてもかわいいクッション型マッサージ器です。

質量(kg)約1.7材質マッサージ機構部/ポリエステル・ナイロン・ウレタンフォーム、外カバー/ポリエステル・ナイロン、クッション/不織布・ポリエステル寸法(直径Φ×厚さ)(mm)340×160定格電圧・周波数AC100V・50/60Hz定格消費電力(W)35オートタイマー(分)オフ:約15コード長さ(m)約2一般的名称家庭用電気マッサージ器アズワン品番62-8252-42医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:222AGBZX00236000医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7551101490069ベージュ
12,000
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マッサージ器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする