温熱治療器S-501 ぽっかぽか

温熱治療器S-501 ぽっかぽか - クロシオ温熱治療器S-501 ぽっかぽか - クロシオ温熱治療器S-501 ぽっかぽか - クロシオ温熱治療器S-501 ぽっかぽか - クロシオ温熱治療器S-501 ぽっかぽか - クロシオ温熱治療器S-501 ぽっかぽか - クロシオ温熱治療器S-501 ぽっかぽか - クロシオ

おうちでぽっかぽか。
肩・腰・脚部・腹部など温めて癒す、温熱治療で健康生活始めましょう!

材質本体マット/PU・PVC、付属カバー/ポリエステル寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)外寸:本体マット/約65×38×1.6定格電圧(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)80オートタイマー(分)2段階(約30/約60)温度調節3段階(高50度/中45度/低40度)(※温度は目安です。使用状況や環境温度により変化します。)寸法(幅W×奥行D)(cm)付属カバー:約67×40一般的名称家庭用温熱治療器アズワン品番62-8252-44医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:222AGBZX000246A01医薬品医療機器等法管理医療機器(家庭用電気治療器)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7551103958217
22,000
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする