手首式血圧計 BP-211

手首式血圧計 BP-211 - タニタ

「手軽に始められる血圧計」
測定時に手首を固定して、正しい測定姿勢を保てるケース付き。

ホワイト寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×87×85質量(g)122(乾電池含まず)電源DC3V 単4アルカリ乾電池2本付属品単4アルカリ乾電池×2本一般的名称自動電子血圧計アズワン品番62-9774-21医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:227AABZX00086000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75512807BP-211
5,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

血圧計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする