お客様の業種は医療機関、医療関連施設ですか?

ご覧になろうとしているページには、医療機関、医療関連施設向けの商材が含まれております。

医療機関、医療関連施設向けの医薬品・医療機器については、一般のお客様には販売することができませんのでご了承ください。(医薬品卸売販売業の許可取得により、医療機関、医療関連施設向けには医療用医薬品の販売が可能です)

病院・診療所・歯科診療所・飼育動物施設・介護老人保健施設・介護老人福祉施設・調剤薬局・訪問看護ステーションにお勤めの方は「はい」をクリックして先にお進みください。
※施設毎でご購入できる商品が異なります。詳細はこちらです

「いいえ」をクリックすると、元のページに遷移します。

吸引処置キット

吸引処置キット - トップ吸引処置キット - トップ

気管内吸引時の感染リスクを軽減。
業務を効率化させるため、吸引カテーテルとプラスチック手袋がセットになっています。
吸引カテーテルはキャップ付調節口ですので、用途に合わせて調節口機能の有無を選択できます。

セット内容吸引カテーテル×1本・PVC製手袋×1枚一般的名称吸引キット医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:21700BZY00105000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低内容量1箱(50組)
医療機関コードをお持ちの方は、医療機関申請後すぐ販売価格が確認できます
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(Φ×mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7553736820101(6Fr.)2.0×300ライトグリーン
申請後表示
申請後表示
10日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
7553737720102(8Fr.)2.67×400ライトブルー
申請後表示
申請後表示
10日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
7553738620103(10Fr.)3.33×500ブラック
申請後表示
申請後表示
翌々日出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
7553739520104(12Fr.)4.0×500ホワイト
申請後表示
申請後表示
翌々日出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
7553740420105(14Fr.)4.67×500グリーン
申請後表示
申請後表示
翌々日出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
7553741320106(16Fr.)5.33×500オレンジ
申請後表示
申請後表示
10日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする