マッサージソファ EP-MP65シリーズ

マッサージソファ EP-MP65シリーズ パナソニックヘルスケア マッサージソファ EP-MP65シリーズ パナソニックヘルスケア

部屋のインテリアになじむ洗練されたデザイン。
家具のように部屋になじむソファタイプ
疲れに合わせたもみ分けで、首筋からふくらはぎ・足裏まで心地よくほぐす
洗える「背カバー・座カバー」で、ずっと清潔

仕様【上半身マッサージ】施療範囲(上下方向):約62cm(もみ玉移動距離約58cm) 、施療範囲(左右方向):もみ動作時のもみ玉間隔 首・肩・背・腰部 約4cm~約15cm 、施療範囲(前後方向):もみ玉の突出量/約10cm 、強弱調節:メカ最大5段階、【温感マッサージ】足裏揉ねつ温感 種別機械器具77バイブレーター 電源(V)交流100(50/60Hz) 消費電力(W)139(操作器で「切」のとき約0.3W) 張地ファブリック(ポリエステル 100%)/合成皮革 本体質量(kg)約59 速度【マッサージ速さ】もみ:約7回/分~約25回/分、たたき:約285回/分~約495回/分(片側)、移動速さ:約2cm/秒~約4.5cm/秒 、マッサージ幅:施療範囲(左右方向)と同じ 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)リクライニングしていないとき:約107×約68×約120、リクライニングしたとき:約82×約68×約170 タイマー最大約15分で自動で切 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:301AKBZX00072000 調整機能エアーマッサージ:強弱調整3段階 使用空気圧(kPa)ふくらはぎ:3/約32、2/約28、1/約19 (部位によって若干の違いがあります。) 一般的名称家庭用電気マッサージ器 医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
アズワン品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
EP-MP65-EC 75522686
EP-MP65-EC 75522686
75522686 EP-MP65-EC カーキブラウン&アイボリー 64-4374-84
288,000
279,800
307,780 (税込)
7日以内出荷

返品不可
EP-MP65-TT 75522695
EP-MP65-TT 75522695
75522695 EP-MP65-TT グレイッシュブラウン&ブラウン 64-4374-85
288,000
279,800
307,780 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マッサージ器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする