お客様の業種は医療機関、医療関連施設ですか?

ご覧になろうとしているページには、医療機関、医療関連施設向けの商材が含まれております。

医療機関、医療関連施設向けの医薬品・医療機器については、一般のお客様には販売することができませんのでご了承ください。(医薬品卸売販売業の許可取得により、医療機関、医療関連施設向けには医療用医薬品の販売が可能です)

病院・診療所・歯科診療所・飼育動物施設・介護老人保健施設・介護老人福祉施設・調剤薬局・訪問看護ステーションにお勤めの方は「はい」をクリックして先にお進みください。
※施設毎でご購入できる商品が異なります。詳細はこちらです

「いいえ」をクリックすると、元のページに遷移します。

曜日別特売

ソフトドレーン

ソフトドレーン - ファイコン

適度なコシを持つシリコーン製ドレーンです。
柔軟性に優れ、生体組織への刺激が少なく、長時間の体内留置が可能です。
内面の特殊構造による毛細管現象の働きにより、分泌液の排出がスムーズに行えます。
体液、血液などが付着、凝固しにくく、生体組織に対して剥離性に優れ、抜去が容易で創口及び創腔壁等の損傷を軽減します。
テーパーコネクタ付なので延長管などとの接続も容易です。

材質シリコン100%全長(mm)400医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:20200BZZ00346000一般的名称滅菌済み体内留置排液用チューブ及びカテーテル医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低内容量1箱(10本)
注意
※特定保険医療材料請求分類名:吸引留置カテ・フィルムチューブⅡ
医療機関コードをお持ちの方は、医療機関申請後すぐ販売価格が確認できます
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7551894901265066.0(18Fr)63-6323-18
申請後表示
申請後表示
6日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
7551895801265088.0(24Fr)63-6323-19
申請後表示
申請後表示
6日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75518967012651010.0(30Fr)63-6323-20
申請後表示
申請後表示
6日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

カテーテル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする