メピテル (R)
ソフトシリコン・コンタクトレイヤー
両面にセーフタック採用
オープンメッシュ構造で滲出液を二次ドレッシングにドレナージ
貼付したまま創部の確認が可能で、創の状態に応じて最長14日間使用可能
寸法(cm)5×7.5
材質ポリアミド、シリコーン
一般的名称非固着性創傷被覆・保護材
色ホワイト
アズワン品番63-1330-71
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:224ADBZX00059000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
内容量1箱(10枚)
ドレッシング・傷当て材 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
包帯の種類と巻き方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bandage/
2023-03-22