お客様の業種は医療機関、医療関連施設ですか?

ご覧になろうとしているページには、医療機関、医療関連施設向けの商材が含まれております。

医療機関、医療関連施設向けの医薬品・医療機器については、一般のお客様には販売することができませんのでご了承ください。(医薬品卸売販売業の許可取得により、医療機関、医療関連施設向けには医療用医薬品の販売が可能です)

病院・診療所・歯科診療所・飼育動物施設・介護老人保健施設・介護老人福祉施設・調剤薬局・訪問看護ステーションにお勤めの方は「はい」をクリックして先にお進みください。
※施設毎でご購入できる商品が異なります。詳細はこちらです

「いいえ」をクリックすると、元のページに遷移します。

クリオドレーンバック (R) MDシリーズ スタンダードタイプ

クリオドレーンバック (R) MDシリーズ  スタンダードタイプ - 住友ベークライト

チューブ効果と毛細管効果を兼ね備えたドレナージチューブです。
折れても確実にドレナージできるヒダ付きドレナージチューブです。
X線用ラインが入っているため術後に位置を確認できます。

材質バック/PVC(塩化ビニル樹脂)、チューブ/Si(シリコーンゴム)容量(mL)吸引器:300使用目的腹腔内等の膿、滲出液、血液、胆汁、膵液、膿瘍などのドレナージ 腹腔用として超低圧吸引もできます全長(mm)400一般的名称創部用ドレナージキットクリア仕様コネクター付き医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:222AABZX00089000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低内容量1箱(10個)
注意
※特定保険医療材料請求分類:029吸引留置カテーテル (1)能動吸引型【4】創部用 ア 軟質型
医療機関コードをお持ちの方は、医療機関申請後すぐ販売価格が確認できます
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75534096MD-436066
申請後表示
申請後表示
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
医療関係者申請を行う
75534105MD-436088
申請後表示
申請後表示
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
医療関係者申請を行う
75534114MD-4361010
申請後表示
申請後表示
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
医療関係者申請を行う
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

輸血・採血・点滴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする