お客様の業種は医療機関、医療関連施設ですか?

ご覧になろうとしているページには、医療機関、医療関連施設向けの商材が含まれております。

医療機関、医療関連施設向けの医薬品・医療機器については、一般のお客様には販売することができませんのでご了承ください。(医薬品卸売販売業の許可取得により、医療機関、医療関連施設向けには医療用医薬品の販売が可能です)

病院・診療所・歯科診療所・飼育動物施設・介護老人保健施設・介護老人福祉施設・調剤薬局・訪問看護ステーションにお勤めの方は「はい」をクリックして先にお進みください。
※施設毎でご購入できる商品が異なります。詳細はこちらです

「いいえ」をクリックすると、元のページに遷移します。

ワンステップイレウス MD-08Aシリーズ ガイドワイヤー単品

ワンステップイレウス MD-08Aシリーズ  ガイドワイヤー単品 - 住友ベークライト

親水性コーディングにより優れた潤滑性で、カテーテルへ容易に挿入・抜去ができます。
腰が強く誘導性に優れていますが、先端は十分に柔軟になっています。

材質親水性コートPVP(ポリビニルピロリドン)先端形状ストレート使用目的イレウス(腸管の狭窄、閉塞)の挿入時の誘導サイズ(inch)0.049一般的名称腸管減圧用チューブ医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:21600BZY00631000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低内容量1本
注意
※ガイドワイヤーを購入してイレウスチューブ単品と一緒に使用することで保険償還となります。
医療機関コードをお持ちの方は、医療機関申請後すぐ販売価格が確認できます
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
有効長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75534218MD-08A97H3500(ハードタイプ)
申請後表示
申請後表示
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
医療関係者申請を行う
75534227MD-08A98H4500(ハードタイプ)
申請後表示
申請後表示
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
医療関係者申請を行う
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

チューブ 処置材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする