電子血圧計 上腕式

電子血圧計 上腕式 - TERMO(テルモ)

家庭における血圧分類の基準値との比較もできる血圧レベル表示機能付です。
腕帯巻き状態お知らせマーク、正常測定マークでわかりやすくお知らせします。
ゆっくり加圧し、加圧音にも配慮しています。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約174×114×70.4本体質量(g)約315測定方法オシロメトリック法測定範囲(mmHg)(圧力)3~300測定範囲(脈拍)30~199拍/分適合腕周(cm)約22~36記憶容量60回×2人分機能平均値:○:血圧分類(レベル)表示:○、体動表示:○、脈間隔変動マーク:○、脈拍血圧同時表示:○時計機能オートパワーオフ電源単3乾電池×4本(テスト用付属)またはACアダプター(別売)電池寿命約450回一般的名称自動電子血圧計測定部位上腕式アズワン品番8-4784-31医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:301AGBZX00012000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75535733ES-W3200ZZ
13,300
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

血圧計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする