フレキシブルノズルホルダ

フレキシブルノズルホルダ - カネテック

従来品に比べフレキシブル性が大幅に向上。フレキ部は自由自在に曲げることが可能。
金属製フレキの採用により、高圧エアーや大流量の加工液の放出でも安定した姿勢保持を実現。また、切削加工時の切屑による熱損傷等にも強く耐久性も向上。
強力なマグネットにより、任意の位置へ簡単に設置できます。
ノズル先端はどの位置へも角度や方向を任意に設定できます。
コック付のため、流量調整が可能です。

用途工作機械への切削油またはエアーの供給に使用します。また、放電加工における隙間のチップや微粉を加工液噴射で除去することにも利用できます。質量(kg)1.9本体寸法(mm)48×73×54吸着力(N[kgf])490[50]流入口径(mm)Φ9流出口(本)3ホース長さ(mm)400内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75505003NH-M3
66,700
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マグネットベースの特長と取り付け方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/072/
2023-02-10

マグネットベース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする