食器拭きクロス

食器拭きクロス - KBセーレン食器拭きクロス - KBセーレン食器拭きクロス - KBセーレン

サッとひと拭き、水気・拭きスジがスッキリ!洗った後の食器や調理器具の拭き取りに。
マイクロファイバーをソフト、なめらかにすることで優しい肌触りに仕上げました。
マイクロファイバー「ベリーマ®:X」使用。抜群の吸水速乾性。
食器類を優しく包み込むように吹き上げ水気を拭き取ります。
マイクロファイバー「ベリーマ®:X」使用。抜群の吸水速乾性。
拭き取り性能抜群、拭きスジが残りにくく、毛羽も残りません。
グラスなどのガラス製品・漆器のくもり・金属のカトラリー類がピカピカに。

区分新品寸法(cm)約39×39材質ポリエステル、ナイロン厚さ(cm)0.2ホワイト内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75507889S081
836
829
912(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリーンエリア用ウエスとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/848/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウエスの種類と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ues/
2022-06-23

ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする